Palier à semelle auto-aligneur INA RASEL70-XL-I

Palier à semelle

Voir les informations techniques
Références
INA :RASEL70-XL-I
Rubix :0269-1302231
Fabricant :0008487860000
EAN :4012802801095
PALIER RASEL 70-XL-I INA
Résumé technique
Diamètre intérieur70 mm
Entraxe de fixation202,5 mm
Hauteur d'axe79,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RASEL 70-XL-I INA


Paliers à semelle RASEL, corps de palier en fonte, palier libre, encoche dans la bague intérieure, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Entraxe de fixation202,5 mm
Hauteur d'axe79,4 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement65 mm
Diamètre extérieur260 mm
Serrage66 mm
Diamètre des trous de fixation22 mm
Hauteur156 mm
Longueur260 mm
Etancheitér seals (both sides)
Lubrificationrelubrifiable ; raccord de lubrification m6
Sérierasel..-xl
Poids5,87 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r44000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr66000 N
Largeur44 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
483,33 HT
/ unité
580,00 TTC
  • Epuisé