Palier à semelle auto-aligneur SKF P2BC 012-TPZM
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :P2BC 012-TPZM
Rubix :0301-1480084
EAN :7316577847706


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19,05 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 95 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
Détails articles : PALIER P2BC 012-TPZM SKF
Points forts
Conception hygiénique et aseptique, facile à nettoyer, roulements de haute performance, lubrifiés à vie, conçus pour supporter les lavages fréquents.
Applications
Agroalimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19,05 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 95 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
| Matière | roulement en acier |
| Largeur totale du roulement | 36 mm |
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Hauteur | 64,6 mm |
| Longueur | 129 mm |
| Série | bluerange |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6550 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12700 N |
| Largeur | 31 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,17 € HT
/ unité
134,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours