Références
SNR :PFL206
Rubix :0302-1025343
Fabricant :PFL.206
EAN :3413529577552


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 26,7 mm |
| Matière | tôle d'acier |
Détails articles : FLASQUE PFL 206 (LA PAIRE) EX 62MLA SNR
Paire de paliers à bride ovales SNR
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 26,7 mm |
| Matière | tôle d'acier |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 44,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,00 € HT
/ paire
8,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h