Palan à main Spartex 853821, Charge maxi d'utilisation CMU: 500 kg
Palan manuel à chaîne COMPACT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :853821
Rubix :C600-7093030
EAN :3660338098109


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 500 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 5 m |
Documents
Détails articles : PALAN MANUEL A CHAINE COMPACT 500 KG 5M
Capacité de 500 et 1000 kg.
Construction tout acier.
Le système de frein est entièrement intégré au carter.
Disques de friction de grande surface pour une meilleure évacuation de la chaleur et donc une grande durée de vie.
Crochets en acier forgé : en cas de surcharge, ils s'ouvrent mais ne cassent pas. Crochets tournants à 360°.
Linguets de sécurité très robustes, en acier forgé, montés sur un ressort parfaitement encastré pour éviter tout risque d'arrachement.
Double cliquet de sécurité avec ressort de rappel protégé contre les risques d'accrochage.
Chaîne de charge traitée anti corrosion
Construction tout acier.
Le système de frein est entièrement intégré au carter.
Disques de friction de grande surface pour une meilleure évacuation de la chaleur et donc une grande durée de vie.
Crochets en acier forgé : en cas de surcharge, ils s'ouvrent mais ne cassent pas. Crochets tournants à 360°.
Linguets de sécurité très robustes, en acier forgé, montés sur un ressort parfaitement encastré pour éviter tout risque d'arrachement.
Double cliquet de sécurité avec ressort de rappel protégé contre les risques d'accrochage.
Chaîne de charge traitée anti corrosion
Applications
Maintenance Industrielle, Travaux Publics, Bâtiment, Aéronautique, Carrières, Industries Automobiles...
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 500 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 5 m |
| Poids | 10 kg |
| Force manuelle (max.) | 23 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,85 € HT
/ unité
269,82 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h