Palan à main Spartex 853823, Charge maxi d'utilisation CMU: 1000 kg

Palan manuel à chaîne COMPACT

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Spartex :853823
Rubix :C600-7093032
EAN :3660338098123
PALAN MANUEL A CHAINE COMPACT 1000 KG 5M
Résumé technique
Charge maxi d'utilisation CMU1000 kg
Hauteur de levée5 m
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PALAN MANUEL A CHAINE COMPACT 1000 KG 5M


Capacité de 500 et 1000 kg.
Construction tout acier.
Le système de frein est entièrement intégré au carter.
Disques de friction de grande surface pour une meilleure évacuation de la chaleur et donc une grande durée de vie.
Crochets en acier forgé : en cas de surcharge, ils s'ouvrent mais ne cassent pas. Crochets tournants à 360°.
Linguets de sécurité très robustes, en acier forgé, montés sur un ressort parfaitement encastré pour éviter tout risque d'arrachement.
Double cliquet de sécurité avec ressort de rappel protégé contre les risques d'accrochage.
Chaîne de charge traitée anti corrosion

Applications

Maintenance Industrielle, Travaux Publics, Bâtiment, Aéronautique, Carrières, Industries Automobiles...

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU1000 kg
Hauteur de levée5 m
Poids12 kg
Force manuelle (max.)31 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,70 HT
/ unité
292,44 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Charge maxi d'utilisation CMU

Hauteur de levée

Sélectionner les références (4)