Chaussettes JLF 0368AG-48/50, EU Pointure : 48/50 | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester
Paire de chaussettes Fraîcheur - grise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JLF :0368AG-48/50
Rubix :5641-6182681
EAN :3614523680051

Résumé technique
| EU Pointure | 48/50 |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Matière principale | polyester |
Documents
Détails articles : CHAUSSETTE FRAICHEUR GRIS 48/50 COOLMAX GAMME HYGIENE CART
La chaussette Fraîcheur est pourvue d’une zone ventilée sur le dessus du pied, qui permet d’accélérer le séchage dans le milieu confiné de la chaussure de sécurité
La fibre Coolmax®, utilisée dans la semelle de la chaussette, optimise l’évacuation de la transpiration, et ainsi diminue les échauffements du pied dus à l’humidité et aux frottements. En effet, le polyester Coolmax®, est un polyester qui sèche 10 à 15 fois plus rapidement qu’une fibre naturelle
Composition* : semelle bouclette pour l’évacuation de la transpiration, 54% polyester, 28% polyamide, 16% coton, 2% élasthanne
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 48/50 |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Matière principale | polyester |
| Matière | 54% polyester, 28% polyamide, 16% coton, 2% élasthanne |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,13 € HT
/ paire
28,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours