Chaussettes JLF 369AG-45/47, EU Pointure : 45/47 | Couleur : Noir | Matière principale : Coton
Chaussette Worker - JLF PRO - 0369
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JLF :369AG-45/47
Rubix :5641-6140031
EAN :3660653002294

Documents
Détails articles : CHAUSSETTE WORKER NOIR P45/47
Les chaussettes Worker de la marque JLF Pro sont confortables et résistantes. Elles offrent un amorti optimal grâce à leur semelle en bouclette et garantissent une protection supplémentaire au niveau du talon, de la pointe et des malléoles.
Caractéristiques :
Ces chaussettes professionnelles se distinguent par leur conception haut de gamme qui optimise le confort et la durabilité. Leur semelle tricotée en bouclette s'étend sur les orteils, le haut du talon et les malléoles pour une protection renforcée. Le code couleur placé à l'avant de chaque chaussette permet d'identifier rapidement la pointure. De plus, leur composition spécifique préserve les propriétés antistatiques des chaussures de sécurité, garantissant ainsi une compatibilité totale avec les chaussures conductrices et antistatiques.
Spécifications :
- Composition : 47 % coton, 35 % polyester, 10 % polyamide, 6 % fil d’argent, 2 % élasthanne.
- Renforts : talon, pointe et malléoles.
- Semelle en bouclette et sur les zones stratégiques.
- Code couleur indiquant la pointure.
- Compatibilité : chaussures conductrices et antistatiques ESD.
- Gamme : Vibracut.
- Durée d’usage : environ 50 cycles de lavage (2 à 3 mois).
- Entretien : lavable en machine.
- Taille disponible : du 36/38 au 48/50.
Normes :
Les chaussettes Worker respectent les exigences des normes ISO 20344 (paragraphe 5.10) en matière de résistance électrique. Elles garantissent une compatibilité totale avec les chaussures de sécurité conductrices et antistatiques, sans en altérer les propriétés électriques. De plus, elles bénéficient d’une certification Global Recycled Standards attestant que 15 % du coton utilisé provient du recyclage de vêtements usagés.
Informations sur la marque :
JLF Pro est une marque reconnue pour son expertise dans la fabrication de vêtements et accessoires de protection pour les professionnels. Basée à Lyon, elle conçoit des produits répondant aux normes les plus strictes afin d’offrir confort et sécurité aux travailleurs de divers secteurs. JLF Pro s’engage à proposer des solutions innovantes et durables, en intégrant des matières recyclées pour réduire son impact environnemental.
Caractéristiques :
Ces chaussettes professionnelles se distinguent par leur conception haut de gamme qui optimise le confort et la durabilité. Leur semelle tricotée en bouclette s'étend sur les orteils, le haut du talon et les malléoles pour une protection renforcée. Le code couleur placé à l'avant de chaque chaussette permet d'identifier rapidement la pointure. De plus, leur composition spécifique préserve les propriétés antistatiques des chaussures de sécurité, garantissant ainsi une compatibilité totale avec les chaussures conductrices et antistatiques.
Spécifications :
- Composition : 47 % coton, 35 % polyester, 10 % polyamide, 6 % fil d’argent, 2 % élasthanne.
- Renforts : talon, pointe et malléoles.
- Semelle en bouclette et sur les zones stratégiques.
- Code couleur indiquant la pointure.
- Compatibilité : chaussures conductrices et antistatiques ESD.
- Gamme : Vibracut.
- Durée d’usage : environ 50 cycles de lavage (2 à 3 mois).
- Entretien : lavable en machine.
- Taille disponible : du 36/38 au 48/50.
Normes :
Les chaussettes Worker respectent les exigences des normes ISO 20344 (paragraphe 5.10) en matière de résistance électrique. Elles garantissent une compatibilité totale avec les chaussures de sécurité conductrices et antistatiques, sans en altérer les propriétés électriques. De plus, elles bénéficient d’une certification Global Recycled Standards attestant que 15 % du coton utilisé provient du recyclage de vêtements usagés.
Informations sur la marque :
JLF Pro est une marque reconnue pour son expertise dans la fabrication de vêtements et accessoires de protection pour les professionnels. Basée à Lyon, elle conçoit des produits répondant aux normes les plus strictes afin d’offrir confort et sécurité aux travailleurs de divers secteurs. JLF Pro s’engage à proposer des solutions innovantes et durables, en intégrant des matières recyclées pour réduire son impact environnemental.
Points forts
- Amorti et confort supérieurs grâce à la semelle en bouclette.
- Haute résistance à l’usure grâce aux renforts sur les zones stratégiques.
- Compatible avec toutes les chaussures et bottes de sécurité.
- Identification rapide de la pointure grâce à un code couleur.
- Conception qui préserve les propriétés antistatiques et conductrices des chaussures de sécurité.
- Haute résistance à l’usure grâce aux renforts sur les zones stratégiques.
- Compatible avec toutes les chaussures et bottes de sécurité.
- Identification rapide de la pointure grâce à un code couleur.
- Conception qui préserve les propriétés antistatiques et conductrices des chaussures de sécurité.
Applications
Ces chaussettes sont idéales pour tous les professionnels travaillant dans des environnements exigeants. Elles conviennent parfaitement aux secteurs industriels, logistiques, de la construction et de la maintenance. Leur conception antistatique et conductrice en fait un équipement essentiel pour les techniciens travaillant en milieu électrique ou électronique. Elles peuvent être portées avec toutes les chaussures et bottes de sécurité.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 45/47 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière principale | coton |
| Matière | 47% coton, 35% polyester, 10% polyamide, 6% fil d’argent, 2% élasthanne |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,25 € HT
/ paire
24,30 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h