Cooper
Filtres
Catégories
roulements (2)
paliers auto-aligneurs / corps de palier (2)
1Marque
cooper
(4)
4 produit(s) avec 4 référence(s) :
Roulement à rouleaux cylindriques Cooper COP.01EB50MEX
- cooper :COP.01EB50MEX
- rubix :0301-1420365
- ean :7316576852077
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Diamètre intérieur:50 mm
- Diamètre extérieur:98,42 mm
- Largeur:55,7 mm
665,51 € HT
/ unité
Corps de palier à semelle Cooper COP.P05
- cooper :COP.P05
- rubix :0301-1423230
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Diamètre intérieur:177,8 mm
- Entraxe de fixation:328 mm
- Hauteur d'axe:112 mm
589,71 € HT
/ unité
Corps de palier auto-aligneurs - Autre Cooper COP.P01
- cooper :COP.P01
- rubix :0301-1437953
- ean :7316576843303
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Diamètre intérieur:60 mm
- Type:socle à roulements
327,34 € HT
/ unité
Roulement à rouleaux cylindriques Cooper 01 C 50MM EX
- cooper :01 C 50MM EX
- rubix :0301-1420366
- ean :7316576850837
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Diamètre intérieur:50 mm
- Diamètre extérieur:117,48 mm
- Largeur:96,84 mm
302,07 € HT
/ unité