Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PVJNR 12 3BHP

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :PVJNR 12 3BHP
Rubix :0033-0739872
Fabricant :6188563
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage par levier
Largeur19,05 mm
Hauteur19,05 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par levier
Largeur19,05 mm
Hauteur19,05 mm
Angle93 °
Taille de la tigetige rectangulaire 3/4 x 3/4 (19,05 x 19,05)
Sens de l'outildroite
445,21 € HT
/ unité
534,25 € TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours