Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant STJCR 1010K 11-S

Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :STJCR 1010K 11-S
Rubix :0033-0368558
Fabricant :5751598
PORTE OUTIL COROTURN 107 STJCR 1010K 11-S

Résumé technique

Type de montageserrage par vis
Largeur10 mm
Hauteur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL COROTURN 107 STJCR 1010K 11-S


Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par vis
Largeur10 mm
Hauteur10 mm
Angle93 °
Serrage16 mm
Taille de la tige10 x 10
Sens de l'outildroite
165,13 € HT
/ unité
198,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h