Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SRSCR 16 3C
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SRSCR 16 3C
Rubix :0033-0739537
Fabricant :5751570




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis de la plaquette |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis de la plaquette |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
| Angle | 0 ° |
| Serrage | 93,18 mm |
| Taille de la tige | 1 x 1 (queue rectangulaire) |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,73 € HT
/ unité
238,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours