Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PSBNR 2525M 12

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :PSBNR 2525M 12
Rubix :0033-0014341
Fabricant :5738864
PORTE OUTIL TMAX P PSBNR 2525M 12

Résumé technique

Type de montagefixation par levier (clampage par trou pour levier)
Largeur25 mm
Hauteur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P PSBNR 2525M 12


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montagefixation par levier (clampage par trou pour levier)
Largeur25 mm
Hauteur25 mm
Angle75 °
Serrage27,5 mm
Taille de la tige25 x 25
Sens de l'outildroite
178,99 € HT
/ unité
214,79 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h