Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant CTGPL 1212F 11
Outil à manche T-Max® S pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CTGPL 1212F 11
Rubix :0033-0014091
Fabricant :5726248




Résumé technique
| Type de montage | serrage par bride (cantilever top clamping) |
|---|---|
| Largeur | 12 mm |
| Hauteur | 12 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX S CTGPL 1212F 11
Outil à manche T-Max® S pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par bride (cantilever top clamping) |
|---|---|
| Largeur | 12 mm |
| Hauteur | 12 mm |
| Angle | 91 ° |
| Serrage | 17 mm |
| Taille de la tige | 12 x 12 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,09 € HT
/ unité
202,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h