Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DSDNN 2020K 12

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :DSDNN 2020K 12
Rubix :0033-0014145
Fabricant :5733036
PORTE OUTIL TMAX P DSDNN 2020K 12
Résumé technique
Type de montageserrage rigide (coroturn® rc) / serrage sur le dessus de l’insert et dans un trou
Largeur20 mm
Hauteur20 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P DSDNN 2020K 12


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage rigide (coroturn® rc) / serrage sur le dessus de l’insert et dans un trou
Largeur20 mm
Hauteur20 mm
Angle45 °
Serrage88,5 mm
Taille de la tige20 x 20 (tige rectangulaire, métrique)
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,76 HT
/ unité
216,91 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h