Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SCLCR 16 4D
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SCLCR 16 4D
Rubix :0033-0739681
Fabricant :5748668




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis (coroturn® 107) |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis (coroturn® 107) |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
| Angle | 95 ° |
| Serrage | 129,7 mm |
| Taille de la tige | carrée 25,4 x 25,4 mm (1 x 1') |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,73 € HT
/ unité
238,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours