Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C6-DDUNL-27140-15
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C6-DDUNL-27140-15
Rubix :0033-0326315
Fabricant :5729069




Résumé technique
| Type de montage | pincement de la plaquette sur le dessus et dans le trou |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Hauteur | 0 mm |
Documents
Détails articles : UNITE COUPE INTERIEUR C6-DDUNL-27140-15
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | pincement de la plaquette sur le dessus et dans le trou |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 63 mm |
| Taille de la tige | capto c6 (coromant capto) |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
755,63 € HT
/ unité
906,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h