Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant MTJNL 3225P 16M1
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :MTJNL 3225P 16M1
Rubix :0033-0014232
Fabricant :5735990




Résumé technique
| Type de montage | serrage par cale t-max p |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P 38 BRIDE-COIN MTJNL 3225P 16M1
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par cale t-max p |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | 93 ° |
| Taille de la tige | tige rectangulaire 32 x 25 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,01 € HT
/ unité
232,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h