Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DSDNN 3232P 12
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DSDNN 3232P 12
Rubix :0033-0741234
Fabricant :5733053




Résumé technique
| Type de montage | serrage rigide coroturn® rc |
|---|---|
| Largeur | 12 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage rigide coroturn® rc |
|---|---|
| Largeur | 12 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | 45 ° |
| Serrage | 16,3 mm |
| Taille de la tige | 12 x 32 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,62 € HT
/ unité
304,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h