Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C8-PSRNR-45080-19

Unité de coupe T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :C8-PSRNR-45080-19
Rubix :0033-0754311
Fabricant :5730102
EAN :10703335
UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage par genouillère (levier) / serrage avec goupille à trou traversant
Largeur45 mm
Hauteur80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE


T-Max® P, unité de coupe pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par genouillère (levier) / serrage avec goupille à trou traversant
Largeur45 mm
Hauteur80 mm
Angle75 °
Serrage80 mm
Taille de la tigecapto c8
Sens de l'outildroite
504,51 € HT
/ unité
605,41 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h