Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant QS-SDJCR1212E07

Outil à manche CoroTurn® 107 QS pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :QS-SDJCR1212E07
Rubix :0033-0369355
Fabricant :5739192
PORTE OUTIL TOURNAGE QS-SDJCR1212E07

Résumé technique

Type de montageserrage avec vis traversante (clamp with screw through hole)
Largeur12 mm
Hauteur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL TOURNAGE QS-SDJCR1212E07


CoroTurn® 107, QS™ shank tool for turning

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage avec vis traversante (clamp with screw through hole)
Largeur12 mm
Hauteur12 mm
Angle93 °
Serrage15 mm
Taille de la tige12 x 12
Sens de l'outildroite
196,38 HT
/ unité
235,66 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h