Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant MTJNL 2020K 16M1
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :MTJNL 2020K 16M1
Rubix :0033-0014229
Fabricant :5735986




Résumé technique
| Type de montage | serrage par coin (wedge clamping) |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P 38 BRIDE-COIN MTJNL 2020K 16M1
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par coin (wedge clamping) |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 25 mm |
| Taille de la tige | 20 x 20 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,88 € HT
/ unité
202,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h