Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DCBNR 2525M 12

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DCBNR 2525M 12
Rubix :0033-0741404
Fabricant :5729498
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montagedouble serrage rc (serrage sur le dessus de l’insert et dans le trou)
Largeur25 mm
Hauteur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montagedouble serrage rc (serrage sur le dessus de l’insert et dans le trou)
Largeur25 mm
Hauteur25 mm
Angle75 °
Serrage115,4 mm
Taille de la tige25 x 25
Sens de l'outildroite
193,72 € HT
/ unité
232,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h