Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PRGCR 3225P 12
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :PRGCR 3225P 12
Rubix :0033-0014326
Fabricant :5738291




Résumé technique
| Type de montage | serrage par levier |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P ROND PRGCR 3225P 12
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par levier |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | 27 ° |
| Serrage | 138 mm |
| Taille de la tige | 12 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,38 € HT
/ unité
235,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h