Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DDJNL 2525M 15-2
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DDJNL 2525M 15-2
Rubix :0033-0768206
Fabricant :5731030




Résumé technique
| Type de montage | serrage (pince / clamp) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage (pince / clamp) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 25 mm |
| Taille de la tige | tige rectangulaire 25 x 25 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,44 € HT
/ unité
347,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h