Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DCKNL 2020K 12

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DCKNL 2020K 12
Rubix :0033-0741396
Fabricant :5730578
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montagecoin flottant, trou rc
Largeur20 mm
Hauteur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montagecoin flottant, trou rc
Largeur20 mm
Hauteur20 mm
Angle75 °
Serrage103,8 mm
Taille de la tige20 x 20 (rectangulaire)
Sens de l'outilgauche
183,07 € HT
/ unité
219,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h