Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant QS-SVJCR082XHP-M

Outil à manche

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :QS-SVJCR082XHP-M
Rubix :0033-0735207
Fabricant :7048377
EAN :7323221059361
OUTIL A MANCHE COROTURN 107 QS P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserage avec vis traversante (clamp with screw through hole)
Largeur12,7 mm
Hauteur12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 QS P/TOURNAGE


CoroTurn® 107, QS™ shank tool for turning

Informations techniques


Attributs
Type de montageserage avec vis traversante (clamp with screw through hole)
Largeur12,7 mm
Hauteur12,7 mm
Angle93 °
Taille de la tige1/2 x 1/2
Sens de l'outildroite
451,68 € HT
/ unité
542,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (11) jours