Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant QS-PDJNR 2020-15C

Outil à manche

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :QS-PDJNR 2020-15C
Rubix :0033-0735308
Fabricant :7572087
EAN :7323223751973
OUTIL A MANCHE T-MAX P QS P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageconception de serrage à levier
Largeur20 mm
Hauteur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P QS P/TOURNAGE


T-Max® P, QS™ shank tool for turning

Informations techniques


Attributs
Type de montageconception de serrage à levier
Largeur20 mm
Hauteur20 mm
Angle93 °
Serrage36 mm
Taille de la tige15 1/2
Sens de l'outildroite
406,05 € HT
/ unité
487,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours