Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant QS-SRDCN-16-40-12XC
Outil à manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QS-SRDCN-16-40-12XC
Rubix :0033-0799597
Fabricant :7960742
EAN :7323225520423


Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis, pour inserts à interface rail |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 QS
CoroTurn® 107, QS™ shank tool for turning
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis, pour inserts à interface rail |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | 90 ° |
| Serrage | 53 mm |
| Taille de la tige | 25 x 25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
474,16 € HT
/ unité
568,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours