Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PRDCN 3232P 20
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :PRDCN 3232P 20
Rubix :0033-0406370
Fabricant :5738974




Résumé technique
| Type de montage | serrage par levier (lever clamp design) |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TOURNAGE TMAX P PRDCN 3232P 20
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par levier (lever clamp design) |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | 90 ° |
| Serrage | 8 mm |
| Taille de la tige | 32 x 32 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,28 € HT
/ unité
278,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h