Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SDPCN 06 2
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SDPCN 06 2
Rubix :0033-0739658
Fabricant :5749559




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis |
|---|---|
| Largeur | 9,525 mm |
| Hauteur | 9,525 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis |
|---|---|
| Largeur | 9,525 mm |
| Hauteur | 9,525 mm |
| Angle | 62,5 ° |
| Taille de la tige | 3/8 x 3/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,34 € HT
/ unité
222,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours