Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C6-PSSNL-45054-15HP

Unité de coupe T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :C6-PSSNL-45054-15HP
Rubix :0033-0754741
Fabricant :5907957
EAN :25907957
UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage avec goupille à travers l’orifice
Largeur45 mm
Hauteur0 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE


T-Max® P, unité de coupe pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage avec goupille à travers l’orifice
Largeur45 mm
Hauteur0 mm
Angle45 °
Serrage63 mm
Taille de la tigec6
Sens de l'outilgauche
688,88 € HT
/ unité
826,66 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h