Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DCLNR 24 5D
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DCLNR 24 5D
Rubix :0033-0740362
Fabricant :5731588




Résumé technique
| Type de montage | serrage à coin flottant (trou rc) – t‑max p |
|---|---|
| Largeur | 50,8 mm |
| Hauteur | 38,1 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage à coin flottant (trou rc) – t‑max p |
|---|---|
| Largeur | 50,8 mm |
| Hauteur | 38,1 mm |
| Angle | 95 ° |
| Serrage | 39,116 mm |
| Taille de la tige | rectangulaire 38,1 × 38,1 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,41 € HT
/ unité
413,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours