Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PVJNL 16 3DHP
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :PVJNL 16 3DHP
Rubix :0033-0739875
Fabricant :6188560
EAN :26188560




Résumé technique
| Type de montage | serrage par trou de levier |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par trou de levier |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 106,7 mm |
| Taille de la tige | 1 x 1 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
472,88 € HT
/ unité
567,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours