Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DWLNL 1616H 06

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DWLNL 1616H 06
Rubix :0033-0326781
Fabricant :5732329
PORTE OUTIL COROTURN RC DWLNL 1616H 06

Résumé technique

Type de montageserrage sur le dessus de la plaquette et dans le trou
Largeur16 mm
Hauteur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL COROTURN RC DWLNL 1616H 06


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage sur le dessus de la plaquette et dans le trou
Largeur16 mm
Hauteur16 mm
Angle95 °
Serrage20 mm
Taille de la tige16 x 16
Sens de l'outilgauche
164,77 € HT
/ unité
197,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h