Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C4-DDUNR-27050-1504
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C4-DDUNR-27050-1504
Rubix :0033-0756026
Fabricant :5727499




Résumé technique
| Type de montage | serrage sur le dessus de l’insert et dans le trou |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Hauteur | 0 mm |
Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage sur le dessus de l’insert et dans le trou |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Angle | 93 ° |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
411,96 € HT
/ unité
494,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours