Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PSSNL 1616H 09

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :PSSNL 1616H 09
Rubix :0033-0014361
Fabricant :5739256
PORTE OUTIL TMAX P PSSNL 1616H 09

Résumé technique

Type de montageserrage par trou de levier
Largeur16 mm
Hauteur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P PSSNL 1616H 09


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par trou de levier
Largeur16 mm
Hauteur16 mm
Angle45 °
Serrage81 mm
Taille de la tige1616 (16 x 16)
Sens de l'outilgauche
154,32 € HT
/ unité
185,18 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h