Masques réutilisables - Accessoire 3M FF-800-01

Optiques de rechange pour masques réutilisables 3M™

Voir les informations techniques

Références

3M :FF-800-01
Rubix :2771-6214511
Fabricant :7100263777
EAN :00638060432136
3M SECURE CLICK LENTILLE RECH. 5/CAISSE

Résumé technique

Typevisière de remplacement

Détails articles : 3M SECURE CLICK LENTILLE RECH. 5/CAISSE


Prolongez la durée de vie de votre masque réutilisable 3M™ avec les optiques de rechange
Les optiques de rechange pour masques réutilisables 3M™ sont conçues pour être utilisées avec les masques réutilisables 3M™. Les optiques de rechange pour masques réutilisables 3M™ sont rapides et faciles à adapter et peuvent augmenter la durée de vie de votre masque réutilisable 3M™ si l'optique ou la visière existante est usée, rayée ou si le champ de vision est perturbé.

Points forts

Les lentilles et visières de rechange sont faciles à installer lorsque la visière actuelle est usée, rayée ou endommagée;Pour des raisons de sécurité et de confort, prenez l’habitude de vérifier, et de remplacer au besoin, les pièces anciennes ou endommagées.;Rapide et facile à adapter;À utiliser avec les masques réutilisables 3M™;Pièce de rechange homologuée 3M

Informations techniques


Attributs
Typevisière de remplacement
841,10 € HT
/ 5 unités
1 009,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours