Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 13 X 2540

optibelt VB A/13

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :13 X 2540
Rubix :0314-1048586
Fabricant :1786511
EAN :4014486033502
COURROIE 13X8 LI 2540 LP 2570 A100

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea100
Longueur intérieure2540 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 13X8 LI 2540 LP 2570 A100


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

  • Excellente sécurité de fonctionnement
  • Propriétés de roulement optimales
  • Transmission de puissance régulière
  • Enveloppe textile résistante à l'abrasion
  • Exécutions spéciales variées
  • Possibilités d'utilisation universelles
  • Plus flexibles que les courroies trapézoïdales étroites
  • Plage de températue de -30°C à +90°C
  • Conductibilité électrique

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea100
Longueur intérieure2540 mm
Longueur extérieure2590 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence2570 mm
26,41 HT
/ unité
31,69 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h