Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B110/B2840 - 888933
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874302
Mecaline :B110/B2840 - 888933
Rubix :X600-1474302
Fabricant :888933
EAN :3660338414862


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b110 |
| Longueur intérieure | 2794 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B110/B2840 B17X2794LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b110 |
| Longueur intérieure | 2794 mm |
| Longueur extérieure | 2840 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 2840 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,26 € HT
/ unité
24,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h