Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 25 X 8500

optibelt VB 25

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :25 X 8500
Rubix :0314-1048001
Fabricant :1676094
EAN :4014486038736
COURROIE 25X16 LI 8500 LP 8560

Résumé technique

Profil25
Désignation de courroie25x8500
Longueur intérieure8500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 25X16 LI 8500 LP 8560


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil25
Désignation de courroie25x8500
Longueur intérieure8500 mm
Longueur de référence8560 mm
Largeur supérieure25 mm
Hauteur16 mm
Longueur extérieure8600 mm
224,33 € HT
/ unité
269,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours