Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C102/C2650 - 889144
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874487
Mecaline :C102/C2650 - 889144
Rubix :X600-1474091
Fabricant :889144
EAN :3660338416972


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c102 |
| Longueur intérieure | 2590 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE C102/C2650 C22X2590LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c102 |
| Longueur intérieure | 2590 mm |
| Longueur extérieure | 2650 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 2650 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,01 € HT
/ unité
28,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h