Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C81/C2110 - 889267
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :C81/C2110 - 889267
Rubix :X600-1473967
Fabricant :889267
EAN :3660338418204


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c81 |
| Longueur intérieure | 2057 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE C81/C2110 C22X2057LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c81 |
| Longueur intérieure | 2057 mm |
| Longueur extérieure | 2110 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 2110 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,48 € HT
/ unité
22,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours