Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B80/B2070 - 889117

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874270
Mecaline :B80/B2070 - 889117
Rubix :X600-1474117
Fabricant :889117
EAN :3660338416705
COURROIE B80/B2070 B17X2032LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb80
Longueur intérieure2032 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B80/B2070 B17X2032LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb80
Longueur intérieure2032 mm
Longueur extérieure2070 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence2070 mm
Matièresbr
14,92 € HT
/ unité
17,90 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (30) jours