Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A76/A1960 - 888899
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :A76/A1960 - 888899
Rubix :X600-1474336
Fabricant :888899
EAN :3660338414527


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a76 |
| Longueur intérieure | 1930 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A76/A1960 A13X1930LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a76 |
| Longueur intérieure | 1930 mm |
| Longueur extérieure | 1960 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 1960 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,70 € HT
/ unité
14,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h