Courroies trapézoïdales classiques Gates B34 17x865Li B905 Ld DELTA CLASSIC

Section 17 x 11

Voir les informations techniques

Références

Gates :B34 17x865Li B905 Ld DELTA CLASSIC
Rubix :7608-1278004
Fabricant :962260340
EAN :5414465691614
COURROIE 17X11 LI 865 LP 905 B34 DELTA CLASSIC

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb34
Longueur intérieure865 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 865 LP 905 B34 DELTA CLASSIC


Les courroies trapézoïdales Delta Classic™ sont conçues pour fournir des performances fiables et durables sur tous les entraînements standards classiques utilisés dans les compresseurs, pompes, groupes, générateurs, scies, fraises et machines.

Points forts

Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile, bonne adhérence et protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2.

Applications

Conçue pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard: DIN 2215, ISO 4184, RMA IP22.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb34
Longueur intérieure865 mm
Longueur extérieure934 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence905 mm
Section17 mm
Température maxi70 °C
Température mini-30 °C
8,34 € HT
/ unité
10,01 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h