Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B82/B2130 - 889120

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874272
Mecaline :B82/B2130 - 889120
Rubix :X600-1474115
Fabricant :889120
EAN :3660338416736
COURROIE B82/B2130 B17X2082LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb82
Longueur intérieure2082 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B82/B2130 B17X2082LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb82
Longueur intérieure2082 mm
Longueur extérieure2130 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence2130 mm
Matièresbr
15,50 € HT
/ unité
18,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h