Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B126/B3240 - 888943
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874310
Mecaline :B126/B3240 - 888943
Rubix :X600-1474292
Fabricant :888943
EAN :3660338414961


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b126 |
| Longueur intérieure | 3200 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B126/B3240 B17X3200LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b126 |
| Longueur intérieure | 3200 mm |
| Longueur extérieure | 3240 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 3240 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,53 € HT
/ unité
28,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours