Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B83/B2150 - 889121

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :B83/B2150 - 889121
Rubix :X600-1474113
Fabricant :889121
EAN :3660338416743
COURROIE B83/B2150 B17X2108LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb83
Longueur intérieure2108 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B83/B2150 B17X2108LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb83
Longueur intérieure2108 mm
Longueur extérieure2150 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence2150 mm
Matièresbr
15,56 HT
/ unité
18,67 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h