Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 3810

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 3810
Rubix :0314-1049051
Fabricant :1659219
EAN :4014486038033
COURROIE 22X14 LI 3810 LP 3868 C150

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec150
Longueur intérieure3810 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 3810 LP 3868 C150


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec150
Longueur intérieure3810 mm
Longueur extérieure3898 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence3868 mm
79,34 € HT
/ unité
95,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours