Courroies trapézoïdales classiques Gates B88 17X2285LP/2240LI HIPOWER
Hi-Power B
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :B88 17X2285LP/2240LI HIPOWER
Rubix :7608-1151798
Fabricant :900310088
EAN :5412571022315


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b88 |
| Longueur intérieure | 2240 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 2240 LP 2285 B88
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b88 |
| Longueur intérieure | 2240 mm |
| Longueur extérieure | 2311 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 2280 mm |
| Section | 17 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,14 € HT
/ unité
40,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours